PIXELA Optional Remote Controller チャンネル番号ボタン付
PIXELA 4K Smart Tuner「PIX-SMB400」対応のチャンネル番号ボタン付きオプションリモコンです。
※単4形乾電池は同梱しておりません。
仕様●製品タイプ:薄型テレビオプション●外形寸法:約211 mm(W) x 44.5 mm(D) x 20mm(H)●内容品:リモコン、取扱説明書●コード番号:PX300C3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7813-78
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。