iRig 2
ギターやベースをモバイル機器に接続して、エフェクト・アンプ・モデリングアプリAmpliTubeを通した演奏や、GarageBandなどのレコーディングアプリでの録音を可能にするギター用モバイルインターフェイスです。
ヘッドフォン出力用のステレオミニ端子に加え、アンプ接続用の標準出力端子が追加されたので、練習、レコーディングだけでなく、ライブ演奏時にも使えます
仕様●製品タイプ:サウンドインターフェース●製品サイズ:約21(W)x739(H)x2(D)mm●製品重量:約43g●パッケージサイズ:約135(W)x135(H)x143(D)mm●パッケージサイズ(フック込み):約135(W)x158(H)x43(D)mm●パッケージ重量:約169g●同梱物:IK Multimedia iRig 2、取り外し可能なマイクスタンド用ベルクロスロット、ベルクロストリップ(マイクスタンド取り付け用マジックテープ)●保証期間:2年間(製品購入後15日以内にIK Multimediaアカウントにて要ユーザー登録)●対応機種:iOS 4.3以上のiOSデバイス、Androidデバイス:CTIA/AHJ規格に準拠した4極ミニ端子を備えたAndroidスマートフォン、タブレット、Mac:2008年以降に発売されたMac(Mac Pro除く)●コード番号:FP10248●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7561-49
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。