アズワン アズワンの 作業服 アズワンの 防護服・保護服・特殊服 アズワンの 虫よけ防護服 パイスケ#13 MJ ブルー パイスケ#13 MJ ブルー 注文コード 84442078 水切れがよく、吸水しないため、衛生的です。 仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ440×160●有効内寸(mm):312×136●内容量(L):12.8 アズワン品番67-7136-10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 30131500BL503 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84442078 30131500BL503 ¥2,700 ¥2,673 ¥2,673 ¥2,940 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防護服・保護服・特殊服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 蜂武者手袋 ノーブランド 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 蜂駆除用防護服 蜂武者2 ノーブランド 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 蜂駆除用防護服 蜂武者2 冷却ファン付 ノーブランド 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ 日本緑十字社 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) 日本緑十字社 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ 東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA 税込¥1,648 ¥1,498 4072 アームカバー バートル 税込¥758 ¥689 4096 レッグカバー バートル 税込¥868 ¥789 東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 税込¥1,318 ¥1,198 チェンソー防護用チャップス ツムラ(津村鋼業) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ タフブラード パンツ FUNAHASHI 税込¥4,618 ¥4,198 タフブラード 長袖 FUNAHASHI 税込¥7,038 ¥6,398 タフブラード サロペット FUNAHASHI 税込¥109,978 ¥99,980 割烹着(難燃) 桑和 税込¥6,928 ¥6,298 さっと着られるポリプロピレン 長袖(30枚入) 旭創業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ フジ 不織布白衣 リブ付(10枚入) 尚美堂 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ フロアエポキシスパイク ROLLINGDOG 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ フットカバー アドクリーン 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ CAC171 耐熱腕カバー テイケン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ CAC172 耐熱腕カバー テイケン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服虫よけ防護服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります 使い捨て防護服 化学防護服 保護服 塗装服 腕カバー 足カバー/脚絆 使い捨て白衣・スクラブ 高視認性安全服(高視認作業服) 耐熱保護具 絶縁衣 虫よけ防護服 シェアする マイページ 最近見た商品