クリーンスーツ ブルー 4Lサイズ
着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。
仕様●サイズ:4L●色:ブルー●クラス100~1000に対応したセンターファスナータイプ●ウエストゴム、手首・足首ゴム、首元マジック止め、左腕ペン差し付、左胸名札掛け付●ISO Class5~6(FED/STDクラス100~1000相当)●材質/仕上:ポリエステル●クリーンパックではありません。●原産国:中国●コード番号:384-9754
アズワン品番67-5556-84
内容量1着