クリーンスーツ ホワイト Sサイズ
着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。
仕様●ウエスト(cm):70~80●サイズ:S●胸囲(cm):114●色:ホワイト●着丈(cm):148●クラス100~1000に対応したセンターファスナータイプ●ウエストゴム、手首・足首ゴム、首元マジック止め、左腕ペン差し付、左胸名札掛け付●ISO Class5~6(FED/STDクラス100~1000相当)●材質/仕上:ポリエステル●クリーンパックではありません。●原産国:中国●コード番号:384-9746
アズワン品番67-5556-82
内容量1着
クリーンルーム用ウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84095639 | 7800A-S | 19698275 | 7800A-S |
![]() |
CLEAN クリーンスーツ | MCC(MaxClean) | 1着 | ¥7,498 税込¥8,248 | 注文コードが変更になりました。 |