RackStation クアッドコアXEON D-1521搭載12ベイ2UラックマウントNASサーバー

RackStation クアッドコアXEON D-1521搭載12ベイ2UラックマウントNASサーバー Synology(シノロジー)

高性能でスケーラブルな NAS が大規模ビジネスに対するデータ管理をシンプルにし、仮想環境を最適化します。

仕様●製品タイプ:NAS●対応ストレージ:3.5/2.5インチ SATAドライブx12●対応RAIDレベル:Basic、JBOD、RAID 0、1、5、6、10、F1●転送速度:シーケンシャル読込 3、900MB/s以上および143、500 iSCSI ランダム読み取りIOPS(10GbE Link Aggregation有効時)●CPU:2.4GHz/最大2.7GHz クアッドコア(Intelxeon D-1521)●メモリ:8GB DDR4-2133 ECC UDIMM(最大64GBまで対応)●インターフェース:USB 3.0x2、拡張ポートx2●イーサネット:ギガビットイーサネットx4●拡張スロット:PCI Express 3.0x8スロットx2(ネットワークアダプター用)●冷却ファン:80mmファンx4●対応IPカメラ数:最大75台(2台分の無料カメラライセンス付き)●IPカメラ 対応フレームレート(H.264):2250fps 720p(1280x720)、2、100fps 1080p(1920x1080)、1、500fps 3M(2048x1536)、900fps 5M(2591x1944)、550fps 4K(3840x2160)●IPカメラ 対応フレームレート(MJPEG):720fps 720p(1280x720)、375fps 1080p(1920x1080)、250fps 3M(2048x1536)、180fps 5M(2591x1944)●IPカメラ 対応フレームレート(H.265):2250fps 720p(1280x720)、2250fps 1080p(1920x1080)、2250fps 3M(2048x1536)、1、500fps 5M(2591x1944)、900fps 4K(3840x2160)●ネットワークプロトコル:CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN●最大ユーザーアカウント数:16、000●最大同時接続数(CIFS、FTP、AFP):2048●ノイズレベル:50.2dBA●消費電力:55.05W(アイドル)、142.76W(負荷時)●外形寸法:482(W)x88(H)x724(D)mm●本体重量(ドライブ除く):14.5kg●対応拡張ストレージ:RX1217/RX1217RPx2(最大36台のドライブ接続対応)●対応ネットワークアダプター:E10G17-F2、E10G15-F1●保証期間:5年●コード番号:ZJ8005X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7937-21 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84280028 RS3618XS
488,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする