しまなみ匠の彩白桜 フェイスタオル2P・ウォッシュタオル
ふんわりやわらかなタオルに浮かぶ白桜。
やさしい色合いの中に浮かぶ桜が印象的なタオル。
素材選びから織り、染めまでの工程を追求して今治で織り上げており、使いはじめから吸水性がよくふんわりした風合いが長続きします。
仕様●フェイスタオル:340×750mm×2●ウォッシュタオル:340×300mm×1●材質:綿100%●重さ:0.45kg
アズワン品番68-0448-26
内容量1箱
ふんわりやわらかなタオルに浮かぶ白桜。
やさしい色合いの中に浮かぶ桜が印象的なタオル。
素材選びから織り、染めまでの工程を追求して今治で織り上げており、使いはじめから吸水性がよくふんわりした風合いが長続きします。