ハロウィンキッチンスポンジ 2個組 ノベルティ景品 150セット

ハロウィンキッチンスポンジ 2個組 ノベルティ景品 150セット アズワン

かぼちゃと猫の2柄セット。
お皿洗いが楽しくなっちゃうキッチンアイテム。
もらってうれしい消耗品は、イベントの景品に喜ばれるノベルティの大定番。
会場で山積みにしておくだけでも注目度バツグン。
イベントムードを盛り上げてくれます。
ハロウィンの店舗販促イベント時、ご来店やお買い上げの粗品・ノベルティとしてお使いください。

仕様●素材:ポリウレタン・ポリエステル●サイズ:7×10×3cm●2柄セット●柄指定不可●透明袋入り●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。 アズワン品番67-7118-53 内容量1ケース(150セット)
注意
●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84057857 37-44-6-1
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする