Lazos
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット
5台同時に充電可能
PD対応で急速充電可能
出力自動判別機能
仕様
●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CB
アズワン品番
67-9358-76
内容量
1ケース(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071507
L-PD1U4-W
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください