二次元コードハンディターミナル 薄型バッテリ
仕様●製品タイプ:ハンディーターミナル●二次元コード: QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite)●一次元コード(バーコード): EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)●OS: BHT-OS●CPU: 32bit RISCマイクロプロセッサ●メモリ (フラッシュメモリ): 64MB(ユーザエリア45MB)●表示部: ドット数: QVGA(240x320ドット)、 表示素子: 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー)、 表示文字数: 16ドットフォント:15字x20行(全角)、30字x20行(半角)、24ドットフォント:10字x13行(全角)、20字x13行(半角)、 バックライト: 白色LED●スキャナ部: 方式: エリアセンサ、 最小分解能: 二次元コード 0.167mm、バーコード 0.125mm、 読み取り基準位置: 100mm、 マーカ: エリアガイドマーカ、 読み取り確認: 青・赤・緑3色LED、スピーカ、バイブレータ●コード番号:WL201AF●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7910-49
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。