VeriMarkデスクトップ指紋認証キー
企業向けのPCの使用に最適でVeriMarkデスクトップ指紋認証キーはFIDO U2F認証、FIDO2 WebAuthn対応です。
仕様●FIDO U2F認証、FIDO WebAuthn対応 多様な認証オプションで、様々なブラウザにおいて単一要素認証(パスワード不要)、二要素認証、多要素認証およびTap-and-Goでログインできます。(古いバージョンのFIDO U2F標準のサービスでは、生体認証を使用する代わりにTap-and-Goは指先をVeriMark指紋認証キーに触れるだけでセキュリティトークンとして使用できます。)指紋は10本まで登録可能です。Kensington.com/software.verimark-setupにて最新の対応のサービスをご確認ください。●Match-in-Sesor指紋認証技術で暗号化されたデータ送信 卓越した生体認証パフォーマンスと360°どこから指をかざしても認識する認証技術、業界水準を超える本人拒否率(FRR:False Rejection Rate)2%、他人受入率(FAR:False Acceptance Rate)0.001%でなりすましによるログインを防止します。●Windows Hello 認証 Windows HelloおよびWindows Hello for Businessに対応。またOffice 365、Azure、Outlookなどの多数のMicrosoftのサービスでも使用できます。●デスクトップ使用時に十分な長さのUSBケーブル(1.2m)USBケーブルは1.2mの長さがあるので、デスクトップの好きな位置におくのに十分な長さです。●製品タイプ:認証機器●FIDO U2FおよびFIDO WebAuthn対応●Windows Hello対応認証●ケーブル長:1.2m●USB端子●保証:2年間●コード番号:K0700AK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7663-96
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。