AC100V/5W ワイヤレスモニタースピーカー

AC100V/5W ワイヤレスモニタースピーカー エスコ AC100V/5W ワイヤレスモニタースピーカー エスコ AC100V/5W ワイヤレスモニタースピーカー エスコ

300MHz帯
三脚式自立スタンド付
ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。
カセットやMDプレーヤーなどと接続し、ミキシング放送を行えます。
ライン入力とのミキシング放送が行えます。

仕様●メーカー:ユニペックス(UNI-PEX)●型番:WAS-05A●サイズ:234(W)×260(D)×245(H)mm●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●定格出力:5W●再生周波数特性:100Hz~15kHz アズワン品番68-1846-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84303767 EA763CF-13
オープン
61,600
67,760 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする