3ウェイ・スピーカーシステム

3ウェイ・スピーカーシステム ソニー

2台1組。
ソニー独自の「広指向性スーパートゥイーター」を搭載。
エントリークラスながらパーツの細部にまで吟味を繰り返し仕上げた、上質なスピーカーシステム。

仕様●製品タイプ:スピーカ●仕様:【スピーカーシステム 仕様】●使用ユニット:ウーファー:130mmコーン型x1●トゥイーター:25mmソフトドーム型x1●19mmドーム型(スーパートゥイーター)x1●エンクロージャー方式:バスレフ●インピーダンス:6オーム●最大入力:100W●出力音圧レベル:87dB(2.83V/1m)●再生周波数帯域:53-50、000Hz●本体外形寸法:178x335x220●質量:約4.5Kg●付属品:取扱説明書●コード番号:SO10MB8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7867-83 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84291797 SS-CS5
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする