パワードサブウーファー
1020WのClass-Dアンプを搭載した12インチのパワードサブウーファー
歪みを押えながら極めて高い音圧(最大134dB SPL)を実現するバンドパス方式のエンクロージャーを採用
小~中規模のシステムに適した42Hz-150Hzの再生周波数帯域
用途によって柔軟で効果的な低域バランスのコントロールが可能なDSPプリセット「D-XSUB」を搭載
キャビネットには堅牢かつ音響的にも最適なプライウッドを採用
ステージモニター環境を向上させながら観客側の音圧を増大させる「カーディオイドモード」を搭載
X-O
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180213●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-01
内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。