パワードミキサー
4モノラル+4ステレオ入力。710W+710W(4Ω)の高出力パワーアンプを内蔵し、様々な用途に対応できるボックス型パワードミキサー。コンパクトで頑強な設計。最大8本のマイクが使用可能。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160923●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-04
内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。