ミキシングコンソール AG03MK2 ホワイト

ミキシングコンソール AG03MK2 ホワイト YAMAHA(ヤマハ) ミキシングコンソール AG03MK2 ホワイト YAMAHA(ヤマハ) ミキシングコンソール AG03MK2 ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

3チャンネルライブストリーミングミキサー

仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4431-06 内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84481016 AG03MK2 W
18,000
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする