iRig Pro Duo I/O

iRig Pro Duo I/O フォーカルポイント

マイク、ギター/ベース、キーボードなどを接続する2系統のファンタム電源対応XLR/標準コンボ入力端子が装備されています。
iRig Pro Duoから改良された広いゲイン・ステージを備えたクラスAマイク・プリアンプにより、低ノイズでプロ・クオリティの録音を実現。
また、MIDI IN/OUT端子を装備しているので、MIDIインタフェースとしてもご利用いただけます。
マイクとギターを使った2チャンネル同時録音や、2本のマイクを立ててラジオ収録やストリーミング配信を行うなど、使い方は無限大です。

仕様●製品タイプ:DTM機器・MIDI関連機器●AD&DAレゾリューション:24-bit●サンプリングレート:44.1 kHzと48 kHz●電源:USBバスパワー、バッテリー(2xAA 製品同梱)、またはAC/DC電源アダプタ(9VDC、 from 500mA up、本製品に電源アダプタは付属していません)●メータリング:マルチカラーLED●バッテリー:レコーディング 最大負荷:3時間30分(NiMH充電式); 45分(アルカリ)、再生-最小負荷:10時間(NiMH充電可能); 3時間(アルカリ)【マイク入力】●マイク入力:バランス x2、XLR. Pin 2: hot/Pin 3: cold/Pin 1: ground●マイク入力レベル:from 6 mVpp to 1.4 Vpp●マイク入力インピーダンス:3、2 kOhms●ゲインレンジ:50 dB●ファンタム電源:+48V ± 4V●周波数特性:20 Hz to 20 kHz(+-1.5dB)●インプットノイズ:-103 dB(A)、 -97 dB RMS【楽器入力】●楽器入力:アンバランス x2、Hi-Z、 TS 1/4” Jack、 Tip: signal/Shield: ground●楽器入力レベル:from 30 mVpp to 6.9 Vpp●楽器入力インピーダンス:1 MOhms●ゲインレンジ:27 dB●周波数特性:from 2 Hz to 21 kHz(-3dB) Gain @ min、from 5 Hz to 21 kHz(-3dB) Gain @ max●インプットノイズ:-104 dB(A) Gain @ min、-102 dB(A) Gain @ max●仕様2:【ライン出力】●ライン出力:バランス x2、TRS 1/4” Jack、Tip: hot/Ring: cold/Shield: ground●自動レベル補正付きフローティングバランス出力(アンバランスモードでの作業時):最大出力レベル:+16 dBu、600オームの平衡負荷、周波数特性:10 Hz~21 kHz(-3dB)、出力ダイナミックレンジ:106 dB(A)、出力インピーダンス:150Ωバランス●製品サイズ:約75(W)x127(H)x 37(D)mm●製品重量:約197.2g(バッテリを外した状態)●パッケージサイズ:約160(W)x220(H)x72(D)mm●パッケージサイズ(フック込み):約160(W)x243(H)x72(D)mm●パッケージ重量:約496g●同梱物:iRig Pro Duo ユニバーサル・デュアル・チャンネル Audio-MIDI インターフェイス、Lightning Mini-DIN 接続ケーブル、USB-C to Mini-DIN 接続ケーブル、USB to Mini-DIN 接続ケーブル、2.5mm TRS オス to MIDI メスアダプタ x2(10cm/3.9″)、単3形乾電池 2本●保証期間:2年間(製品購入後15日以内にIK Multimediaアカウントにて要ユーザー登録)●コード番号:FP1024U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7561-68 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84283230 IKM-OT-000085N
39,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする