パイプカッター L ハイス鋼刃付
大口径から細管まで切断出来るオールマイティタイプ。
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
ハンドルを押すだけでサイズ合わせが出来るクイックリリースタイプ。
替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:580g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:6~63mm●最大肉厚:2.5mm
アズワン品番68-4103-71
内容量1個
大口径から細管まで切断出来るオールマイティタイプ。
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
ハンドルを押すだけでサイズ合わせが出来るクイックリリースタイプ。
替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。