パイプカッター ST ハイス鋼刃付

パイプカッター ST ハイス鋼刃付 アズワン パイプカッター ST ハイス鋼刃付 アズワン

作業性に優れたスタンダードタイプ。
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
伸縮シャフトに内臓ネジを採用し、ハンドルの上下スペースを必要としません。
替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。

仕様●重量:270g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:3~32mm●最大肉厚:2mm アズワン品番68-4099-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84303977 PA-363
2,950
2,940
3,234 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする