パイプカッター ミニ 一般切削用

パイプカッター ミニ 一般切削用 アズワン パイプカッター ミニ 一般切削用 アズワン

携帯、機能性に優れたミニタイプのパイプカッター。
スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプを切断出来ます。
ミニタイプなので高所での作業や狭い場所で威力を発揮します。

仕様●重量:110g●材質:ダイキャスト/特殊切削鋼刃●切断可能寸法:3~25mm●最大肉厚:1.5mm アズワン品番68-4099-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84299515 PA-362
950
949
1,044 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする