ブラックリターントナーカートリッジ 12000枚

ブラックリターントナーカートリッジ 12000枚 レックスマーク(LEXMARK)

インク・トナー.ブラックリターントナーカートリッジ 12000枚

仕様●商品詳細:対応機種:C746/C748●製品タイプ:トナーカートリッジ●大容量ブラックカートリッジの平均連続印刷枚数:標準的な印刷内容で 12、000 ページ ISO/IEC 19798 に準拠●パッケージ寸法 (mm - H x W x D):201 x 346 x 78 mm●パッケージ重量 (kg):1.15 kg●コード番号:LX200UR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7732-97 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84269589 C746H1KG
44,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする