MD125U4ポータブルドッキングステーション DFMS

MD125U4ポータブルドッキングステーション DFMS ケンジントン

Surfaceのために開発された MD125U USB4 ポータブルドッキングステーション
USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 および USB C 3.2 搭載デバイス対応
HDMI 2.1 x 2ポートで 4K@120Hz デュアルモニター接続対応
USB4接続で Surface と接続するだけでデュアル 4K モニターへの接続や 40Gbps でのデータ転送を可能にし、100 Wで電源供給を行える
カバンのポケットなどに収納できるコンパクトサイズなので持ち運びに便利

仕様●コード番号:K0700BY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-26 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84258407 K32857JP
23,820
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする