12-in-1 USB-C ノートパソコンの下に置けるドッキングステーション 0.25m Gray メタルタイプ
【THS】12-in-1 USB-C ノートパソコンの下に置けるドッキングステーション 0.25m Gray メタルタイプ
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、商品名:12-in-1 USB-C Docking Station、モデル:THSHC、カラー グレーグレー、インターフェイス:DP HDMI VGA USB-C Gen 1、USB 3.0x2 USB 2.0 RJ45、SD/TF、TRRS 3.5mm PD、インターフェイス加工:ニッケルメッキ、伝送スピード:5Gbps(USB-C Gen 1/USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、解像度:4K@30Hz(HDMI/DP)、1080P@60Hz(VGA)、RJ45:1000Mbps、コンダクター:錫引き銅、シェル:アルミニウム合金、ジャケット:TPE、AWG:32AWG、OD:4.5mm±0.2mm、長さ:0.25m±0.01m(正味)、定格:100W、カードスロット:2.0 SD 1-LUN、対応メモリーカード:Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC、SDHC/SDXC、同時読み込み/書き込み:非対応、保証:1年、パッケージ:カラーボックス●製品タイプ:統合(複合)インターフェース●ブランド:Vention●商品名:12-in-1 USB-C Docking Station●モデル:THSHC●カラー グレーグレー●インターフェイス:DP、 HDMI、 VGA、 USB-C Gen 1、USB 3.0x2、 USB 2.0、 RJ45、SD/TF、 TRRS 3.5mm、 PD●インターフェイス加工:ニッケルメッキ●伝送スピード:5Gbps (USB-C Gen 1/USB 3.0)●480Mbps (USB 2.0)●解像度:4K@30Hz (HDMI/DP)、 1080P@60Hz (VGA)●RJ45:1000Mbps●コンダクター:錫引き銅●シェル:アルミニウム合金●ジャケット:TPE●AWG:32AWG●OD:4.5mm±0.2mm●長さ:0.25m±0.01m(正味)●定格:100W●カードスロット:2.0 SD 1-LUN●対応メモリーカード:Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC、SDHC/SDXC●同時読み込み/書き込み:非対応●保証:1年●パッケージ:カラーボックス●コード番号:V0O008N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7896-24
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。