PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzアズワン品番67-7462-37内容量1個