iPhoneオートバックアップCube

iPhoneオートバックアップCube サンコー(電子機器)

パソコン不要!iPhoneのデータを充電しながら気軽にバックアップ!iPhoneで撮影した写真や動画など、充電する度に自動でバックアップをとることができるアダプターです。
パソコン不要で、いつものように充電を行うだけでバックアップOK!意識することなく小まめにバックアップができてしまいます。
充電するだけでiPhoneをバックアップ
バックアップを毎日行うのは大変だけど、充電はケーブルに差すだけ。だから意識せずにバックアップを行うことができます。
通常iPhoneのバックアップをおこなうには、iCloudもしくはパソコンが必要になります。
しかしこの「iPhoneオートバックアップCube」はパソコンを用意する必要なし。
microSDカードをセットするだけでバックアップをとることができるのです。
1TBまでのmicroSDカードを使えるから、容量制限はありません。
簡単アプリで操作バックアップを行うにはApp Storeで【BackUp Cube】をダウンロード。
あとはLightningケーブルを接続することでバックアップ。
microSDカード内にあるデータをiPhoneに戻したり、自動ではなく手動でバックアップを行うことができます。
バックグラウンドで立ち上げておけば、アプリ画面を表示しなくても自動でバックアップします。
カードリーダーとしても使えますiPhoneのバックアップ以外にも、パソコン用のカードリーダーとして使用が可能。
非常にコンパクトなサイズなので、ノートパソコンと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。

仕様●サイズ:幅26×高さ27.5×奥行39(mm)●重量:15g●付属品:本体、日本語説明書●電源:USB(5V 1A)対応●SDカード:microSDカード(~1TBまで)●対応機種:iPhone(iPhone13/iPhone12/iPhone SE2/iPhone11 Pro max/iPhone11 Pro/iPhone11/iPhoneXS max/iPhoneXR/iPhoneXS/iPhoneX/ iPhone8 Plus/iPhone8/iPhone7 Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6s Plus/iPhone6s/iPhone6 Plus/iPhone6/iPhone5s/iPhone5C/iPhone5/ iPad Pro/iPad Air3/iPad Air2/iPad Air/iPad mini5/iPad mini4/iPad mini3/iPad mini2)●対応OS:iOS10以上(iOS15.0動作確認済)●MFI認証:なし●急速充電:非対応●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※本製品はMFI認証品ではありません。iOSのアップデートによりご利用できなくなる場合がございます。●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。Lightningケーブル、microSDカード、USB-ACアダプタは別途ご用意ください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84545556 S-IBC21W
4,050
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする