自動開閉スマホスタンド Qi対応オートスマートフォンホルダー
この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。
さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。
カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。
ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。
さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。
センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。
スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。
外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。
充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。
※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。
※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。
電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。
Qi対応本品はQiに対応しています。
Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。
充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。
取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。
ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。
もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。
スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。
お好きな設置方法をお選びいただけます。
※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。