電動式ストレージパンチャースマホツールトレイセット

電動式ストレージパンチャースマホツールトレイセット - 創朋

スマホ破壊ツールとトレイのセットです。
※バッテリーは破壊出来ません。
必ず事前に取り外しをお願いします。

仕様●製品タイプ:その他認証・セキュリティ機器●スマホ破壊用のツールとトレイのセット ※バッテリーは破壊出来ません。必ず事前に取り外しをお願いします。●ストレージパンチャーシリーズ用●コード番号:S4H0022●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7839-39内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84354535SMTU-01A
131,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする