曜日別特売

充電式アクティブ静電ペン

充電式アクティブ静電ペン - Dynabook

D83/VC72用充電式アクティブ静電ペン・USB Type-C用充電アダプタ・ペンキャップ(替え芯含まず。替え芯PADPN004-1)。PCやタブレットに接続するだけですぐに充電。1回約15秒の充電で約90分筆記できます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4432-41内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84125346PA5342N-2PEN
26,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする