スマホフォトプリンター
スマホにアプリをダウンロードをしてBluetoothで接続するだけ。
コード不要!撮ったその場でプリントアウト。
お持ちの画像をいつでもプリントできます。
専用印刷用紙はステッカーになっているのでスマホや日記帳に貼り付けれます。
各証明写真も簡単に作成できます。
動画をプリントアウトするとアプリからスマホでかざすとスマホの画面の写真が動き出します。
インク交換不要
仕様●セット内容:本体/専用印刷シール×5枚/充電ケーブル●品質保証:1年間●品質保証取扱説明書:有り●製造:中国●本体サイズ:約84×19×1117 (mm)●本体重量:160g●色:ホワイト●電源・電圧:DC4V 500mA(内蔵充電池使用)●電池使用:リチウム充電●池対応OS:Andoroid、iOS●備考:別売り、専用印刷シール20枚入り
アズワン品番67-9275-97
内容量1個