キヨラカ
スマホ拡大スクリーン
12インチの大スクリーンにスマホの画面が映し出されます。
モノラルスピーカー付でスマホの音声が大きく聴こえます。
スマホが銃でできます。
置き型タイプで手もつかれません。
複数人で見ることが出来ます。
仕様
●材質:アクリル、ABS他●本体寸法:253×31×200mm●電源:USB通電、リチウム18650(別売り)●セット内容:12インチスクリーン、モノラルスピーカー、スマホ取り付け板、USBケーブル、取説・保証書●保証期間:1年●生産国:中国
アズワン品番
67-9275-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84088395
SK-S01
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください