RX220

RX220 サン電子

LTEマルチキャリア対応モジュール搭載VPNルータ

仕様●RX220は、IoT/M2Mルータとして、無人環境でも安定運用が可能な自律接続維持機能(ASC:Autonomous Stable Connection)を搭載し、基本ルータ機能に加え、フレッツ光などの有線回線や、VPN機能(IPsec、L2TPサーバ、PPTPサーバ)に対応し、様々なIoT/M2Mソリューションに適したルータです。●LTEマルチキャリア通信モジュールAM Telecom社製「AMM570」を搭載しており、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)に対応しています。●製品タイプ:ルータ●仕様:【インターフェース】●LAN1/WAN・LAN2ポート:100BASE-TX/10BASE-Tx2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)●アンテナコネクタ:SMA【RFインターフェース】●無線周波数:B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))●アクセス方式:LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)●搭載モジュール:AM Telecom「AMM570」●データ通信速度:上り:最大50Mbps●下り:最大150Mbps【ハードウェア構成】●CPU:メイン:freescale i.MX287(400MHz)●メインメモリ:128MB(DDR2)●フラッシュメモリ:NOR Flash:3系統、4MB(IPL用)、4MB(ログ保存用)、16MB(ファイルシステム)●LED:8個●DIPスイッチ:4ビット1個●Pushスイッチ:1個●温度センサ:ケース内 2系統●電圧監視:DCIN電圧 1系統【電源】●入力電圧:DC5~27.4V(±5%)●消費電流:待受時:約100mA(DC12V)、通信時:約150mA(DC12V)、通信時最大:約0.5A(DC12V)●消費電力:5W(最大)/2W(平均)●リップル:100mVp-p以下●コネクタ:JST PAP-02V-S【環境条件】●動作温度:-20~60℃●動作湿度:25~85%(結露なきこと)●保存温度:-20~70℃●保存湿度:25~85%(結露なきこと)●耐ノイズ性、ACラインノイズ、DCラインノイズ:±2000V パルス幅100ns/1000ns、±2000V パルス幅100ns/1000ns●耐静電気、直接放電、気中放電:±10KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加)、±10KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加)(アンテナコネクタを除く)●振動条件:装置単体において、加速度19.6m/s2(2g)、振動周波数30~100Hzの振動(1掃引時間20分)を上下/左右/前後に加えた後に、各部の損傷、部品などに脱落がなく、機能・性能に問題ないこと●重量:約350g(本体のみ)●外形寸法:約W127xD81xH22 単位mm(突起部、取付金具除く)、約W127xD88.5xH22 単位mm(コネクタ突起部含む、取付金具除く)【サポートプロトコル】●Ethernet:CSMA/CD●ルーティング:IPのみ●認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2●WANプロトコル:PPP●管理プロトコル:SNMPv1【DHCP】●サーバ機能:LAN側最大253クライアント(DNSサーバIP指定、リース時間設定可)●クライアント機能:有線接続●アドレス変換:NAT/IPマスカレード●VPNパススルー:IPsec/PPTPパススルー●サーバ公開:バーチャルサーバ(最大32件設定可)、DMZホスト(1件設定可)●スタティックルーティングテーブル:最大128件登録可能●アップデート:WWWブラウザによるアップデート、telnetによるアップデート(ftp/tftpサーバからダウンロード)、SunDMSによるアップデート【アドレス解決】●インターフェイス指定:可能●アドレス登録:1件●メッセージ登録:1件●プロトコル:SMTP、POP●ダイナミックDNS:SunDMS(suncomm.DDNS)●更新時間設定:可能(5分~)●WANハートビート:相手先:任意のアドレス設定●更新時間設定:可能(1分~)●無通信監視タイマー:設定可能●電源制御:ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末●ハードウェアウォッチドッグ、信号受信タイミング、発動条件、発動動作:常時監視(1秒毎)、信号不受信から112±16秒後、本体電源OFFから10秒後に再起動●有線LAN接続方式:固定IP、DHCP、PPPoE(Numbered接続)●ダイヤルアップ自動発信条件:ダイヤルアップ/自動接続、LAN側からのパケット送出、IPsec/セッションキープ、WANハートビート、NTP、SunDMS、ダイヤルアップ/セッションキープ●コード番号:S6U004V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7840-03 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84259387 SC-RRX220
68,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする