アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗運営用品 アズワンの 置き物/インテリア小物/収納 ソーセージ用 口金セット 絞り袋付き ウインナー&フランクフルト用 ソーセージ用 口金セット 絞り袋付き ウインナー&フランクフルト用 注文コード 84434545 注文コード 84434545 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:(絞り袋)A/200×B/350mm●ウインナー&フランクフルト用●コード番号:AK1779 アズワン品番67-6913-15 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.3300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84434545 No.3300 ¥4,800 ¥4,790 ¥4,790 ¥5,269 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 置き物/インテリア小物/収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウッディートレイン 東京堂 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ふわふわベビーオウル 東京堂 税込¥868 ¥789 バスケットへ スタンディングベア 東京堂 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ETO UMA-P 東京堂 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 真鍮フォトフレーム キシマ 税込¥3,848 ¥3,498 ブックボックスS 東京堂 税込¥1,648~ ¥1,498~ ETO UMA-O 東京堂 税込¥659 ¥599 バスケットへ ウインターシティ 東京堂 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ふわふわオウル 東京堂 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フードバードトリオ 東京堂 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ プランターベースS ホームテイスト 税込¥5,168 ¥4,698 プランターベースL ホームテイスト 税込¥8,578 ¥7,798 プランターベースM ホームテイスト 税込¥6,818 ¥6,198 グリーンベース ホームテイスト 税込¥13,178~ ¥11,980~ ポリカーボネイト オイルランプ ムラエ 税込¥1,648~ ¥1,498~ オイルランプ ムラエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ チェリーウッドボックス 16-04 ちどり産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 うきぐも 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 ポインセチア 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ CuCuニットカバー ロイヤル用 わかば 龍野コルク工業 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品置き物/インテリア小物/収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります キャッシャー/レジ・会計用品 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り ショッピングカート・かご・バッグ 置き物/インテリア小物/収納 ウォールデコレーション/オーナメント 観葉植物 贈答用 生花・観葉植物 防犯タグ/ネット/盗難防止用品 値付け/タグ用品 荷物受け シェアする マイページ 最近見た商品