アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗運営用品 アズワンの ショッピングカート・かご・バッグ ロープパーティション スタッキングタイプ ロープ別売 ロープパーティション スタッキングタイプ ロープ別売 注文コード 84073117 注文コード 84073117 注文コード 84073117 注文コード 84073117 上部の円形パーツにお手持ちのSカンなどを使って、店内用のショッパーをかけることもできて大変便利です。 写真は2台使用例です。 仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:ベース/直径32×H90cm 、ポール径/3cm●重量:5.5kg●ロープ別売 アズワン品番68-0986-96 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-753-95-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84073117 61-753-95-1 ¥15,200 ¥15,100 ¥15,100 ¥16,610 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗運営用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 買い物かご 大和産業 税込¥8,039~ ¥7,308~ マルチェ レジカゴ用エコバッグ(ブラックデニム) CAPTAIN STAG 税込¥549 ¥499 バスケットへ エコバスケット10 錦化成 税込¥846 ¥769 ビュッフェカート 大和産業 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ショッピングカート 大和産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ショッピングカート収納庫 大和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ショッピングカート収納庫 大和産業 税込¥109,978~ ¥99,980~ 大型ショッピングカート 大和産業 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ショッピングカート収納庫 大和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ チェリーウッドボックス 16-04 ちどり産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ キャッシュドロア一体型レシートプリンター mPOP(58mm・USB Tyep-A/Type-C/Bluetooth・ホワイト) スター精密 税込¥79,178 ¥71,980 キャッシュドロア一体型レシートプリンター mPOP(58mm・USB Tyep-A/Type-C/Bluetooth・ブラック) スター精密 税込¥79,178 ¥71,980 めくるんmini連結タイプ 明和産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ めくるんmini連結タイプ 明和産業 税込¥2,088~ ¥1,898~ グリーンパーテーション(フェイクグリーン) 日本緑十字社 税込¥86,878~ ¥78,980~ 感熱紙 モバイルプリンタ用 モノタロウ 税込¥2,638~ ¥2,398~ お薬手帳サーマルラベル9035 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥21,338 ¥19,398 バスケットへ お薬手帳サーマルラベル9050 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ CuCuニットカバー スタンダード用 うきぐも 龍野コルク工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品ショッピングカート・かご・バッグ買い物かご・バッグ通常 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります 通常 ショッピングバスケット名入れサービス シェアする マイページ 最近見た商品