大和産業
買い物かご 5個入 SL-20シリーズ
一般的なスーパーのかごです。マイバスケットとしてもご愛用いただいています。
仕様
●寸法:W505×D350×H240mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:33リットル●カラー:ライトグリーン
アズワン品番
67-6600-44
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84403736
SB-30
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください