SNコンテナー C#60HV ブルー/グリーン

SNコンテナー C#60HV ブルー/グリーン アズワン SNコンテナー C#60HV ブルー/グリーン アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーC#40-2の深型タイプ
両短側面にラベル剥離用シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×263●有効内寸(mm):564×404×245●内容量(L):60●圧縮荷重:13.46kN(1,370kgf) アズワン品番67-7225-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84067140 10550200BL503GR603
7,370
7,296
8,026 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする