熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス専用ビーズブロック シングルタイプ 0.25L 黒

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス専用ビーズブロック シングルタイプ 0.25L 黒 シェルドン 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス専用ビーズブロック シングルタイプ 0.25L 黒 シェルドン 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス専用ビーズブロック シングルタイプ 0.25L 黒 シェルドン

ドライバス専用のビーズブロック
アルミ製のため高熱伝導性に優れている

仕様●使用温度範囲:-80℃~+180℃●外部寸法:95×76×76mm●槽寸法:84×64×64mm●重量:0.55kg(ビーズ除く)●容量:0.25L●付属ビーズ:0.25L アズワン品番68-0581-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84041678 52100-BLK
47,800
47,700
52,470 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする