500ml 洗浄ボトル
先端ノズルは115~260mmまで拡張可能
耐油性、耐酸性、耐燃料性
ドレンのテスト用にご利用下さい。
オイルや化学薬品に強く、ノズルが固定された角度に曲がってます。
仕様●容量:500ml●サイズ(mm):Φ70×310●材質:ポリエチレン●用途:精密機械などの細かい部分の洗浄用に
アズワン品番67-2997-96
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84613499 | EA991PB-5 | 44057083 | 06766 |
![]() |
プラスチックボトル | PRESSOL | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | 注文コードが変更になりました |