LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 昼白色
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766N×1●原産国:日本●コード番号:383-6803
アズワン品番67-5577-94
内容量1台