仕様●重量:0.33kg、●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低- 0.06 / 最高0.6●入切圧力差(Mpa):最小0.06/ 最大0.4●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4 ※別図参照●納入時設定値(Mpa):回路切 0.2/回路入0.3●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160762アズワン品番67-4828-04内容量1個