セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW

セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW - EATON(イートン)

背面取り付けスイッチ遮断器
Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。
このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。
このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。
リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級

仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418アズワン品番68-4149-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303864024637 & P3-63/V/SVB/HI11
36,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする