曜日別特売

セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW

セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW - SIEMENS

Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け

仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281アズワン品番68-4149-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843077483LD2504-0TK53
66,500
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする