40x40x10mm DC12V 静音ファン

40x40x10mm DC12V 静音ファン エスコ

ケース用40mmの静音ファンです。
パソコンや周辺機器等様々な場所で使用できます。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TK-FAN6●定格容量:DC12V 0.08A●サイズ:40×40×10mm●最大風量:3.77CFM●回転数:4000rpm●コネクタ形状:XH-2P●ノイズレベル:21.2dBA●付属品:固定用ねじ×2本●重量:12g アズワン品番68-1866-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305307 EA940DS-7A
980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84305307 EA940DS-7A 03789715 TK-FAN6 TK-FAN6 静音FAN サンワサプライ 03789715 静音FAN サンワサプライ 1個 849 税込934 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする