アイネックス
ケース用ファン 92mm 静音タイプ
ケース用ファン92mm角
仕様
●定格入力:DC12V●サイズ:92×92×25mm●期待寿命:40,000h(25℃)●簡易流体軸受(ELベアリング)使用●3ピンコネクタタイプ [結線仕様]●回転検出パルスセンサー付●リブなし●ケーブル長:40cm●取付用テーパーネジ×4付
アズワン品番
67-9231-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84374029
CFY-90S
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください