Neollusion RGB LED CPU cooler
TDP200W対応、ヒートシンクにLED発光ユニットを配置し新たな光に挑戦!RGB16色+発光パターンをリモコン操作で変更可能です。
仕様●商品詳細:NeollusionはCPUを集中して強力に冷却するサイドフロータイプを採用したCPUクーラーです。全てのアルミニウムフィンにVGF(Vortex Generator Flow)加工を施し、ヒートパイプ裏側の無風領域に風を取り込むことにより、ホットスポットをなくし冷却効果を高めます。メモリーに干渉しないスリムなヒートシンク設計を採用しました。ヒートパイプがCPUに直接接触するHDT(Heat pipe direct touch)採用しており、接触する6mm x 4本の銅製ヒートパイプが発生する熱の伝導を確実かつ強力に冷却します。Intel、AMDの最新のプラットフォームに対応しています。熱伝導性が高く酸化に強い特殊ブラックコーティングを採用しています。LEDコントロール用リモコン、ユニバーサルブラケット、グリス、日本語マニュアル、静音アダプタ付属。ファン回転数:600-1800RPM(アダプタ使用時:400-1000RPM)、ノイズレベル:17-33dBA(アダプタ使用時:14-19dBA)、サーマルグリス付属。●製品タイプ:冷却パーツ●大型ヒートスプレッダ搭載のメモリーとの干渉を抑えるコンパクト設計のサイドフロータイプのCPUクーラー●Patented VGF (Vortex Generation Flow)採用●HDT (ヒートパイプ・ダイレクト・タッチ)採用●Dual Convex Blades Fan採用●コード番号:L2P000Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7726-45
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。