ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 制御機器 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ 押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白 押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白 注文コード 84525579 注文コード 84525579 仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:径Φ7.5×高さ3.3mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 140007480180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84525579 140007480180 ¥96 ¥95 ¥95 ¥105 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スイッチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NWARシリーズ IDEC(和泉電気) 税込¥8,248~ ¥7,498~ HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気) 税込¥109~ ¥99~ 富士電機 コマンドスイッチ 富士電機機器制御 税込¥2,088~ ¥1,898~ 照光式押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気) 税込¥2,968 ¥2,698 銘板 NWA形 IDEC(和泉電気) 税込¥274~ ¥249~ 銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気) 税込¥3,298~ ¥2,998~ Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気) 税込¥274~ ¥249~ 銘板(HWシリーズ) IDEC(和泉電気) 税込¥3,518 ¥3,198 TWS シリーズコントロールユニット 銘板 IDEC(和泉電気) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 銘板 NWAS形 IDEC(和泉電気) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 銘板 NWAL形 IDEC(和泉電気) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 銘板 NWAQL形 IDEC(和泉電気) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 銘板 IDEC(和泉電気) 税込¥296~ ¥269~ NUO形 アルミニウム銘板 IDEC(和泉電気) 税込¥5,828~ ¥5,298~ 長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド 税込¥36,278~ ¥32,980~ フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 税込¥20,878~ ¥18,980~ (1) フル2線式リモコン スイッチ(2コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥10,668~ ¥9,698~ フル2線式リモコン スイッチ(1コ用) Panasonic(パナソニック) 税込¥9,018~ ¥8,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチ押しボタンスイッチ押しボタンスイッチ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります 押しボタンスイッチ本体 押しボタンスイッチその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品