曜日別特売

Zybo Z7:Zynq-7020 ARM/FPGA SoC開発ボード

Zybo Z7:Zynq-7020 ARM/FPGA SoC開発ボード - DIGILENTZybo Z7:Zynq-7020 ARM/FPGA SoC開発ボード - DIGILENTZybo Z7:Zynq-7020 ARM/FPGA SoC開発ボード - DIGILENT
仕様●LAB/CLB数:-●論理素子/セル数:85K●総RAMビット:256KB●I/O数:15●ゲート数:-●電圧 - 供給:1.2V~3.3V●コアタイプ:Coretex-9●速度:-●インターフェース:USB, GigE, SD, GPIO, UART, CAN, I2C, SPI●プログラムSRAMバイト:-●FPGA SRAM:36KB●EEPROMサイズ:-●データSRAMバイト:-●FPGAコアセル:Artex-7●LAB/CLB数:-●FPGAゲート:-●FPGAレジスタ:SRL●実装タイプ:-●動作温度:0~80℃アズワン品番68-2114-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84526087410-351-20
105,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする