七星科学研究所
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2210-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84520819
NCS-162-AdF(F)-CH
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください