NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極

NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極 - 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極 - 七星科学研究所
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84531590NCS-254-AdF(F)
5,850
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする