七星科学研究所
NETレセプタクル シェルΦ24・3極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径: ●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2211-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84530269
NET243RF
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください