七星科学研究所
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16
仕様
●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2211-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84529018
NJC16L
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください